Halat Standard din bumbac White L R

Cod articol: C851WHRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol C851WHRL
EAN / GTIN 5036108101399
Număr producător C851WHRL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Caracteristicile acestui stil popular includ o față cu nasturi ascunsi, două buzunare plasate inferior și un buzunar la piept. Confecționată din bumbac 100%, acest produs de imbracaminte superb este durabil și confortabil, îndeplinind toate cerințele dumneavoastră de lucru.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Țesătură de lucru din bumbac de calitate superioară care nu se micșorează
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Disponibil in marimile XS-3XL

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 305
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;