Jacheta Bizweld Navy 5XL R

Cod articol: BIZ2NAR5XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol BIZ2NAR5XL
EAN / GTIN 5036108216475
Număr producător BIZ2NAR5XL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Jacheta Bizweld™ ofera protectia si confortul zilnic al utilizatorului. Caracteristicile includ clama de fixare, doua buzunare cu clapeta aplicate pe piept. Aceasta jacheta ignifuga prezinta si un buzunar ascuns pentru telefonul mobil.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunare pentru piept cu închidere cu clapetă
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 3 buzunare mari depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări