Adaptor hexagonal de 1/4″ la pătrat extern de 3/8″ 55 mm

Cod articol: BD023E-3/8
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
Tip produs Coadă de conectare

Identificare și clasificare

Cod articol BD023E-3/8
EAN / GTIN 4991644648825
Număr producător BD023E-3/8
L-Număr L60050 8911
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 55 mm
  • D1: 6,35 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Hexagon extern
  • Prindere ieşire: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden