Cheie cu soclu, cu arbore hexagonal de 1/4″ 17 mm

Cod articol: BD016E 17mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol BD016E 17mm
EAN / GTIN 4991644652549
Număr producător BD016E 17mm
L-Număr L60050 5563
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 50 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Lungime: 5 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Hexagon extern
  • Prindere ieşire: 17 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden