SLS Geantă de scule

Cod articol.: BAG-CLIMBSLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Număr producător BAG-CLIMBSLS
L-Număr L60130 7933
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Carabină de 110 mm cu fixare rapidă pentru a agăța sau înfășura geanta. 2 curele de prindere pentru transportul cu mâna.
  • Asigurarea maximă a sculelor în timpul transportului: - 6 curele de 265 mm lungime cu inel metalic în formă de ″D″ sunt fixate în geantă. Acestea fixează uneltele în geantă: acestea nu pot cădea atunci când geanta este deschisă - Închiderea completă a genții cu fermoar. Fermoarul poate fi operat cu ușurință cu mănuși.
  • Tesătură rezistentă la cei mai comuni solvenți.
  • Fundul sacului este fabricat din plastic rigid: sacul este rigid și își păstrează forma; durată lungă de viață și ușor de curățat.
  • Furnizat fără unelte.
  • Carcină nominală permisă: 15,0 kg.

Caracteristică:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături