SLS Sac cu centură cu închidere automată

Cod articol: BAG-BOLTSLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Număr producător BAG-BOLTSLS
L-Număr L60130 9308
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivite în special pentru transportul pieselor de schimb.
  • Închidere automată: când scoateți mâna din geantă, aceasta se închide imediat automat prin arcuri cu foi.
  • Închiderea completă a genții cu fermoar. Fermoarul poate fi operat cu ușurință cu mănuși.
  • Tesătură rezistentă la cei mai comuni solvenți.
  • Compatibil cu centurile FACOM SLS CT70-100 (70 până la 100 cm) și CT100-140 (100 până la 140 cm).
  • Diametru maxim de deschidere: 110 mm.
  • Furnizat fără unelte.
  • Carcină nominală permisă: 5,4 kg.

Caracteristică:

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0,230

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături