LUKAS T41 disc de tăiere pentru oțel inoxidabil 230x1,9 mm drept / pentru polizor unghiular / A46T-BF

Cod articol: AT000742V9802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol AT000742V9802
EAN / GTIN 4018177048813
Număr producător AT000742V9802
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Raport preț/performanță bun datorită oxidului de aluminiu - Fără risipă de material de șlefuit datorită formei drepte: șlefuire până în centrul uneltei - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale și vă permite să lucrați eficient din punct de vedere al costurilor. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Utilizare cu mâna liberă: da
Duritate: T
Dimensiunea grăuntelui: 46
n max.: 6600 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Oxid de aluminiu
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 1,9 mm
Diametrul sculei: 230 mm

Avantaj:

Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.
Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Titan

Adaptat pentru:

Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: rectificare până în centrul sculei
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă