Disc de rectificat LUKAS T27 pentru oțel 115x7 mm centru adâncit / pentru polizor unghiular / A24X-BF

Cod articol: AS012451V9802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol AS012451V9802
EAN / GTIN 4027497008643
Număr producător AS012451V9802
L-Număr L50260 378
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu - Disc de polizare stabil datorită formei cu manivelă - Unealtă deosebit de stabilă datorită formei cu manivelă - Unealtă dură pentru o durată de viață bună și mai puține schimbări de unelte - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru șlefuire brută și șlefuire grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Caracteristică:

Forma sculei: cu manivelă
Utilizare cu mâna liberă: da
Duritate: X
Mărimea granulației: 24
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Oxid de aluminiu
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 7 mm
Diametrul sculei: 115 mm

Avantaj:

Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate

Material:

Oțel

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată

Notă:

Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
Disc de polizare stabil datorită formei cu manivelă
Unealtă deosebit de stabilă datorită formei sale cu manivelă
Unealtă dură pentru o durată de viață bună a uneltei și mai puține schimbări de unelte
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate