Mănuși din nitril SG Cut C15 (vânzare cu amănuntul) Albastru/Negru S

Cod articol: APR18B8RS
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
Cod articol APR18B8RS
EAN / GTIN 5036108450411
Număr producător APR18B8RS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Această mănușă a fost concepută având în vedere durabilitatea și este fabricată din fire PET reciclate de 15 gauge pentru gestionarea umidității și confort pe tot parcursul zilei.
  • Construcția unică tricotată, cu degetul mic coborât, asigură o potrivire confortabilă și un confort sporit, în timp ce stratul de nitril cu microspumă asigură respirabilitate la 360°.
  • Oferă protecție împotriva tăieturilor TDM de nivel C, o zonă întărită la nivelul articulației degetului mare pentru durabilitate suplimentară și vârfuri compatibile cu ecranul tactil.
  • Ambalajul gata de vânzare facilitează prezentarea și vânzarea.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Conține 21% material reciclat
  • Economisește 227 g CO2 pe pereche în timpul producției
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicarea vopselelor, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul reprezintă o problemă
  • Acoperire din spumă micro din nitril, perfectă pentru sarcini care necesită o dexteritate extrem de ridicată
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro, ucide 99,9% din bacterii
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea dispozitivelor mobile cu ecran tactil.
  • Etichetă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea produselor pentru vânzarea cu amăn
  • Nivel de tăiere ANSI A3
  • Căptușeala de calibru 15 oferă cel mai bun echilibru între dexteritate și durabilitate
  • Certificat CE
  • Marcaj UKCA
  • CE alimentar
  • Stil nou