Mănuși din nitril SG Cut B18 (vânzare cu amănuntul) Verde/Negru S

Cod articol: APR15E8RS
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
Cod articol APR15E8RS
EAN / GTIN 5036108450343
Număr producător APR15E8RS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • APR15 este livrat într-un ambalaj gata de vânzare.
  • Este vorba despre o mănușă ecologică din fire PET reciclate de calibru 18, care asigură confortul prin eliminarea umezelii și o potrivire confortabilă datorită designului unic cu degetul mic coborât.
  • Oferă protecție conform TDM Cut Level B și ANSI Cut Level A2, un strat de nitril microspumant respirabil, precum și degetul arătător și degetul mare compatibile cu ecranul tactil pentru o productivitate sporită.
  • Cotul întărit al degetului mare asigură o durabilitate suplimentară și îl face o alegere protectoare și durabilă.

Caracteristică:

  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Economisește 227 g CO2 pe pereche în timpul producției
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicarea vopselelor, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul reprezintă o problemă
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro, ucide 99,9% din bacterii
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea dispozitivelor mobile cu ecran tactil.
  • Acoperire din spumă micro din nitril, perfectă pentru sarcini care necesită o dexteritate extrem de ridicată
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etichetă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea produselor pentru vânzarea cu amăn
  • Vândut în pachet de 12 perechi la un preț avantajos
  • Căptușeala de calibru 18 oferă un confort excelent, libertate de mișcare și o capacitate tactilă superbă.
  • Certificat CE
  • Marcaj UKCA
  • CE alimentar
  • Stil nou