Mănușă din nitril SG Grip 15 (vânzare cu amănuntul) Gri/Negru S

Cod articol: APR12G8RS
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
Cod articol APR12G8RS
EAN / GTIN 5036108450275
Număr producător APR12G8RS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănușa APR12 este livrată într-un ambalaj gata de vânzare.
  • Este fabricat din fire PET reciclate de calibru 15, cu gestionare a umidității, pentru mâini uscate și confortabile.
  • Are degete compatibile cu ecranul tactil și o construcție tricotată unică, cu degetul mic coborât, pentru o potrivire confortabilă.
  • Cu o amprentă de carbon mai mică în comparație cu nailonul, poliesterul și bumbacul, acesta are, de asemenea, un strat de nitril microspumant respirabil, cu structură micro-cupă, pentru o aderență excelentă și o suprafață ultra-subțire pentru o sensibilitate tactilă îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Economisește 227 g CO2 pe pereche în timpul producției
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro, ucide 99,9% din bacterii
  • Acoperire din spumă micro din nitril, perfectă pentru sarcini care necesită o dexteritate extrem de ridicată
  • Nitrilul este un cauciuc sintetic foarte rezistent la uleiuri, combustibili, acizi și alcali/baze, oferind în același timp o durabilitate și flexibilitate bune.
  • Conține 40% material reciclat
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicarea vopselelor, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul reprezintă o problemă
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Etichetă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea produselor pentru vânzarea cu amăn
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea dispozitivelor mobile cu ecran tactil.
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Căptușeala de calibru 15 oferă cel mai bun echilibru între dexteritate și durabilitate
  • Certificat CE
  • CE alimentar
  • Stil nou