Manusi Liquid Pro HR Cut Blue XS R

Cod articol: AP81B4RXS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Blau
Mărimea mănuşilor 6

Identificare și clasificare

Cod articol AP81B4RXS
EAN / GTIN 5036108305070
Număr producător AP81B4RXS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Manusile Liquid Pro HR Cutofera protectie maxima la lichide si protectie la taiere nivel maxim. O spuma de latex este aplicata pe toata suprafata inainte ca un alt strat de spuma de latex sa fie aplicata pe palma, asigurand aderenta maxima. Nivelul de protectie la taiere D/ANSI A4 ofera protectie excelenta impotriva riscurilor de taiere.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Grad de finete impletitura 13
  • Liquid Pro oferă o protecție maximă
  • Strat dublu de latex
  • Previne penetrarea grasimilor, a uleiurilor si a apei
  • Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
  • Imersiune dubla
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Elastic; Fibra de Sticla; Poliester; Elastan; Fibra de Sticla;