Mănușă de nitril FD Grip 15 Blue XXL R

Cod articol: AP71B4RXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Blau
Mărimea mănuşilor 11

Identificare și clasificare

Cod articol AP71B4RXXL
EAN / GTIN 5036108407958
Număr producător AP71B4RXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușile noastre de calitate alimentară cu palmă de nitril pe o căptușeală de nailon de calibru 15 oferă o protecție excepțională împotriva contaminării alimentelor și o durabilitate superioară. Pelicula extraputernică îi face ideali pentru munci dificile, în timp ce înmuierea nitrilică a palmei oferă o aderență superioară și o rezistență excelentă la abraziune. Căptușeala din nailon de calibru 15 oferă o potrivire confortabilă și respirabilă, reducând oboseala mâinilor și maximizând productivitatea.

Caracteristică:

  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Culoarea albastră este conformă cu legislația privind siguranța alimentară
  • Potrivite pentru fabricile de prelucrare a alimentelor și rezistente la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nailon; Elastic;