• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Mănușă cu palmă dublă din nitril Grip 15 Black/Orange XL R

Cod articol: AP35K1RXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz/Orange
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol AP35K1RXL
EAN / GTIN 5036108406531
Număr producător AP35K1RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușa noastră cu palmă dublă de nitril este perfectă pentru cei care lucrează în medii uleioase, cum ar fi producția sau ingineria. Învelișul de nitril de înaltă calitate oferă o rezistență superioară la uleiuri și solvenți, în timp ce designul cu palmă dublă asigură durabilitate și longevitate. Aceste mănuși oferă o aderență și o dexteritate excelente, permițând lucrătorilor să manipuleze cu ușurință piese și componente mici.

Caracteristică:

  • Acoperire dublă pentru durabilitate
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Produs potrivit tuturor mediilor de lucru unde rezistenta la grasimi si uleiuri este prioritara
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nailon; Elastic; Elastan;