NPR15 ănușă din spumă de nitril Bamboo Eco Glove (Pk12) Black XL R

Cod articol: AP10K8RXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol AP10K8RXL
EAN / GTIN 5036146015351
Număr producător AP10K8RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Căptușeală cu calibru 15 construită din țesătură de bambus durabilă și nailon. Extrem de confortabil, cu o respirabilitate excelentă. Bambusul este natural anti-bacterian, hipoalergenic și are rezistență la lumina UV. Palma moale acoperită cu spumă de nitril oferă o aderență excepțională în condiții umede și uscate. Perfect pentru o gamă largă de industrii.

Caracteristică:

  • Realizat folosind o căptușeală durabilă din bambus
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
  • 100% Latex free
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Bamboo; Nailon; Elastic; Poliester;