Șurubelniță ISORYL Phillips PH2

Cod articol: AP.2X100
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol AP.2X100
EAN / GTIN 3148510088419
Număr producător AP.2X100
L-Număr L60130 6037
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat

Caracteristică:

  • d [mm]: 28,0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [nr.]: PH2
  • [g]: 77