Balanță analitică ABP 200-5DAM, interval de cântărire 102 g; 220 g, lizibilitate 0,00001 g; 0,0001 g

Cod articol: ABP 200-5DAM
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol ABP 200-5DAM
EAN / GTIN 4045761312005
Număr producător ABP 200-5DAM
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

Datorită funcției de memorie, balanța stochează cât de mult au fost deschise ușile glisante. Astfel se evită contaminarea și se accelerează procesele. O acționare ″ușoară″ a ușilor glisante activează funcția de împingere, iar ușile se deschid/închid automat. Paravanul intern reglabil în mod variabil garantează o stabilitate maximă a valorii de cântărire.
Cu 3 uși glisante automate care pot fi deschise și închise cu ajutorul unor senzori și ionizator integrat ca dotare standard
Această nouă generație de balanțe analitice combină cea mai mare precizie cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul conceput intuitiv, acest lucru asigură o operare eficientă și rapidă.
Crucea de navigare pentru navigare rapidă în meniu
Reglare automată internă pentru schimbări de temperatură ≥ 1°C și controlată în timp toate , garantează o precizie ridicată și face ca aceasta să fie independentă de locație
Greutatea minimă a probei poate fi stocată manual în unitate sau calculată automat. La cântărirea sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tară/imprimare. În plus, ingredientele din formulare sunt numerotate automat și tipărite cu număr/valoare în greutate.
Setările individuale ale utilizatorului pot fi stocate pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de ex. reglarea cântarului, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată & executarea rețetei de către utilizator
Limba meniului DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Vă sprijină în ceea ce privește integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...).
Limba meniului DE, EN
Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
Paravan de sticlă mare cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
Placa de cântărire multifuncțională inclusă minimizează efectul curenților de aer din camera de cântărire, îmbunătățind semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea. În plus, probele proeminente, hârtia de probă, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare și multe altele pot fi fixate cu ușurință și cântărite fără probleme.
Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare

Caracteristică:

Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii de cântărire chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
Dimensiuni suprafață de cântărire ∅ 91 mm, oțel inoxidabil
Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
Dimensiuni totale L×P×H 595×380×540 mm
Greutate netă aprox. 8 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite