Balanță analitică Max 52 g; 120 g;

Cod articol: ABP 100-5DM
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol ABP 100-5DM
EAN / GTIN 4045761213937
Număr producător ABP 100-5DM
L-Număr L40250 1964
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Crucea de navigare: pentru o navigare rapidă în meniu
  • Reglarea automată internă: pentru schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și face ca aparatul să fie independent de locație
  • Greutatea minimă a probei: poate fi stocată manual în aparat sau calculată automat. Pentru cântăriri sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Ajutor pentru dozare
  • Formulare/documentare convenabilă: cu funcție combinată de tară/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu numărul/valoarea în greutate
  • setările individuale ale utilizatorului pot fi stocate pentru până la 10 utilizatori: Numele/numărul utilizatorului (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau poate fi salvat în registrul de date), parola, limba meniului, profilurile de utilizator, accesul la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, modul suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, ajustarea balanței, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată Executarea formulării de către utilizator
  • U.S.FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul balanței)
  • Limba meniului DE, GB
  • Ieșire automată a datelor către PC / imprimantă: după fiecare stabilitate a balanței
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru un acces confortabil la probă
  • [[2]]. Placă de cântărire multifuncțională: inclusă în pachetul de livrare, minimizează efectul curenților de aer în camera de cântărire și, astfel, îmbunătățește semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea. În plus, eșantioanele proeminente, hârtia de eșantionare, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare etc. pot fi fixate și cântărite în mod convenabil fără probleme
  • este inclusă o husă de protecție
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Se pot stoca setări individuale de utilizator pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, reglarea cântarului, schimbarea setărilor sau instalarea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată &
  • Cruce de navigare pentru navigare rapidă în meniu
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Reglarea automată internă la schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Greutatea minimă a eșantionului poate fi stocată manual în unitate sau calculată automat. La o cântărire sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Limba meniului DE, EN
  • Formularea efectuată de către utilizator
  • În plus, eșantioanele proeminente, hârtia de eșantionare, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare și multe altele pot fi fixate și cântărite în mod convenabil, fără probleme
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Placă de cântărire multifuncțională inclusă, care minimizează efectul curenților de aer din camera de cântărire și îmbunătățește astfel semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • interfață de date USB, de exemplu pentru conectarea unei tastaturi USB pentru înregistrarea comodă a numerelor de articole, a textelor articolelor, pentru o navigare mai ușoară în meniu etc

Caracteristică:

  • Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
  • Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C
  • Dimensiuni totale (inclusiv parbrizul) L×P×H 213×433×344 mm
  • Greutate netă aprox. 8 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite