Manusi Assembly Black L R

Cod articol: AB129K8RL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol AB129K8RL
EAN / GTIN 15036108892546
Număr producător AB129K8RL
L-Număr L01840 100640
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușa cu palmă din PU este cea mai bună alegere pentru sarcini complicate care necesită dexteritate și respirabilitate maximă. Modelată după cea mai bine vândută mănușă A120, mănușa noastră AB129 este vândută în cutii de 288 de perechi pentru o valoare maximă. Căptușeala de calibru 13 asigură o potrivire perfectă, în timp ce designul deschis la spate oferă o respirabilitate sporită, menținându-vă mâinile răcoroase și confortabile pe tot parcursul zilei. Cu un strat de acoperire a palmei din PU, această mănușă oferă o aderență excepțională și protecție împotriva uleiului și grăsimii.

Caracteristică:

  • Se vinde in pachete de 288 perechi
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Grad de finete impletitura 13
  • Acest produs este vândut la cutie
  • A129 într-o cutie de carton redimensionată mai mică pentru o manipulare mai ușoară
  • Model nou
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastic;