Mănuși de unică folosință Disp 7 mil (pachet de 100) Negru XXL

Cod articol: A930BKRXXL
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
Cod articol A930BKRXXL
EAN / GTIN 5036108471287
Număr producător A930BKRXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănuși de unică folosință de înaltă calitate, foarte rezistente, cu tehnologie inovatoare Crystal Grip
  • Grosime de 7 mm pentru o rezistență excepțională
  • Amestecul sintetic extrem de rezistent din nitril face ca aceste mănuși să fie de trei ori mai rezistente decât mănușile standard din nitril.
  • Fără silicon
  • Ideal pentru industria auto, industria electronică și industria sticlei
  • 100 mănuși per pachet

Caracteristică:

  • Tehnologia Crystal Grip
  • Fără silicon - Ideal pentru producția, vopsirea, electronica și manipularea sticlei, atunci când siliconul reprezintă o problemă
  • Potrivit pentru întreprinderile de prelucrare a alimentelor și rezistent la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • 100 mănuși în cutie
  • De 3 ori mai rezistent decât nitrilul standard
  • 7 mil/0,18 mm grosime, extrem de rezistent
  • Lungime 240 cm
  • Omologat CE pentru produse alimentare
  • Compoziție sintetică din nitril foarte rezistentă
  • Cutie de vânzare care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Ideal pentru reparații auto, construcții și alte industrii
  • Limita acceptabilă de calitate (AQL) 1,5
  • Acest produs este vândut având cutii interioare
  • Certificare CE