Manusa Double Dipped PVC 45cm Green XL R

Cod articol: A845GNRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol A845GNRXL
EAN / GTIN 5036108310937
Număr producător A845GNRXL
L-Număr L01840 1455
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Manusi PVC dublu impregnate cu finisaj abraziv pe palma pemtru cresterea prizei Captuseala Jersey pentru extra comfort. Disponibil in 3 lungimi:27cm, 35cm si 45cm

Caracteristică:

  • Manusi PVC dublu impregnate cu finisaj abraziv pe palma pemtru cresterea prizei
  • Captuseala Jersey pentru extra comfort.
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Fără ftalați
  • 1.6mm grosime
  • Disponibil in 3 lungimi:27cm, 35cm si 45cm
  • Lungime 450mm
  • Certificare CE
  • Rezistenta Chimica
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Polibumbac;