Manusi Nitril Food Approved Blue XL U

Cod articol: A814BLUXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Blau
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol A814BLUXL
EAN / GTIN 5036108325535
Număr producător A814BLUXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Fără alergeni chimici (alergii de tip IV), proteine din latex (alergii de tip I) și nitrozamine& nitrosatabile, A814 a fost conceput special pentru industria alimentară. Oferind o flexibilitate remarcabilă și o dexteritate însoțită de o excelentă rezistență la rupere și de rupere, aceste mănuși sunt ideale pentru manipularea alimentelor.

Caracteristică:

  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Potrivit pentru a fi folosit in industriile- chimica, petrol si alimentara
  • 100% Latex free
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Grosime 0,28mm
  • Lungime 330mm
  • Certificare CE
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • CE-CAT III
  • Rezistenta Chimica
  • Siguranță alimentară CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;