Manusi Nitril cu Lungime Extinsa. Green M R

Cod articol: A813GNRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A813GNRM
EAN / GTIN 5036108324514
Număr producător A813GNRM
L-Număr L01840 449
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această mănușă chimică extraordinară de 55cm oferă protecție excelentă împotriva multor solvenți. Având un model anti-alunecare, A813 oferă o bună aderență în condiții umede și uscate. Grosimea de 0,55 mm asigură o bună rezistență la abraziune. Potrivit pentru o serie de industrii, cum ar fi întreținerea industrială, foraj marin, imprimare și chimice.

Caracteristică:

  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Potrivit pentru a fi folosit in industriile- chimica, petrol si alimentara
  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Grosime 0.55mm
  • 480mm lungime
  • Certificare CE
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • CE-CAT III
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Rezistenta Chimica
  • Siguranță alimentară CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;