Manusa Nitrosafe Chemical Green L R

Cod articol.: A810GNRL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol A810GNRL
EAN / GTIN 5036108197675
Număr producător A810GNRL
L-Număr L01840 912
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă rezistenta chimic cu model texturat pentru aderență sporită. Captusela Flock pentru un plus de confort. Pentru utilizare în industria chimică, petrol și produse alimentare.

Caracteristică:

  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Captuseala pentru confort
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Grosime 0.40mm
  • Lungime 320mm
  • Certificare CE
  • Rezistenta Chimica

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril; Bumbac;