Mănușă mecanică anti-vibrații Black S R

Cod articol: A791K8RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol A791K8RS
EAN / GTIN 5036108414109
Număr producător A791K8RS
L-Număr L01840 603
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Sporiți siguranța și productivitatea cu mănușile noastre antivibrații de ultimă generație, concepute în mod special pentru a reduce efectul vibrațiilor dăunătoare ale mâinilor și brațelor. Inovația noastră constă în materialul palmei care absoarbe șocurile, proiectat pentru a oferi o protecție de neegalat fără a adăuga volum. Această mănușă se potrivește perfect pentru profesioniștii care manevrează ciocane, demolatoare de beton etc. și atinge un nivel excepțional de dexteritate, ajungând la cea mai înaltă clasificare de nivel 5.

Caracteristică:

  • Special creat pentru a reduce efectele vibratiilor
  • Pentru a fi folosite cu pick-hammere etc
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Ideal în sectoarele construcțiilor, tamplariei și zidăriei
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Material:

Material: Nailon; Poliuretan; Poliester; Elastic;