Mănușă din piele Stretch Utility Black M R

Cod articol: A775BKRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A775BKRM
EAN / GTIN 5036108414048
Număr producător A775BKRM
L-Număr L01840 100597
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Vă prezentăm cea mai bună mănușă de înaltă performanță în stil mecanic, concepută pentru a vă îmbunătăți performanța. Echipată cu o palmă din piele de calitate superioară, această mănușă garantează o durabilitate de neegalat, permițându-i să reziste la cele mai solicitante sarcini. Țesătura elastică asigură o potrivire confortabilă și sigură, îmbunătățind dexteritatea pentru a obține performanțe optime. Datorită capacității ecranului tactil, veți avea control complet asupra dispozitivelor cu ecran tactil, menținând o interacțiune perfectă. În plus, croiul întărit pentru degetul mare oferă un strat suplimentar de protecție și durabilitate, asigurând fiabilitatea chiar și în cele mai dure medii de lucru.

Caracteristică:

  • Pielea din zona palmei îmbunătățește foarte mult durabilitatea
  • Slim fit cu tesatura strech
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Model nou
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Material:

Material: Piele de Capra; Poliester; Elastic; Nailon; Poliuretan;