PW3 Mănușă General Utility Black/Yellow M Y

Cod articol: A770BKYM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz/Gelb
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A770BKYM
EAN / GTIN 5036108361090
Număr producător A770BKYM
L-Număr L01840 100572
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această mănușă performantă este multifuncțională și potrivită pentru orice mediu de lucru. Ușoară și confortabilă, fără a compromite performanța. Banda reflectorizantă PW3 îmbunătățește vizibilitatea utilizatorului în condiții de lumină slabă. Vârfurile degetelor consolidate adaugă rezistență la abraziune în zonele cu uzură ridicată. Palmă din piele sintetică foarte durabilă Această mănușă poate fi utilizată pe majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Ușor și confortabil
  • Material special conceput pentru vizibilitate ridicată
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Material:

Material: Nailon; Poliester; Poliuretan; Elastic; Piele Sintetica; TPR