• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Mănușă pentru șofer de impact (fără căptușeală) White XXL R

Cod articol: A742WHRXXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Weiß
Mărimea mănuşilor 11

Identificare și clasificare

Cod articol A742WHRXXL
EAN / GTIN 5036108411672
Număr producător A742WHRXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Experimentați durabilitatea și rezistența la impact de neegalat cu mănușa noastră pentru șoferi de impact. Designul degetului mare cu cheie asigură o flexibilitate și un confort optimi, permițând un control și o prindere precisă. Aceste mănuși sunt special concepute pentru protecția împotriva impactului de energie medie, ceea ce le face ideale pentru sarcini solicitante. Confecționați din piele de înaltă calitate, aceștia oferă o durabilitate excepțională și o performanță fiabilă. În plus, aceste mănuși oferă protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C, asigurând siguranța în medii cu temperaturi ridicate.

Caracteristică:

  • Rezistenta superioara si la impact
  • Pentru protecție împotriva impactului cu energie medie
  • Manusi clasice de piele
  • Degetul mare Keystone
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Mansete elastice
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Piele bovina; TPR;