Manusi LR13 ESD PU Palm (12 pachet ) Grey/White M R

Cod articol: A697G6RM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grau/Weiß
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A697G6RM
EAN / GTIN 5036146014958
Număr producător A697G6RM
L-Număr L01840 185
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă de nivel B rezistentă la tăieturi pentru protecție împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite Înveliș din poliester și fibră de carbon de 13 g care deviază electricitatea statică. Acoperire PU în palmă pentru o aderență și dexteritate excelenta. Ideal pentru utilizare în industria auto, asamblarea de electronice, testare și lucrări de precizie. Potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Grad de finete impletitura 13
  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Anti-static
  • Se vinde in pachete de 12 perechi
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Fibra de Sticla; Fibra de Carbon; Elastan; Fibra de Sticla;