CS Cut F13 Latex Black XS R

Cod articol: A671K8RXS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 6

Identificare și clasificare

Cod articol A671K8RXS
EAN / GTIN 5036108361007
Număr producător A671K8RXS
L-Număr L01840 100486
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Colecția CS oferă protecție maximă împotriva tăieturilor, vizibilitate radicală în condiții de lumină scăzută și caracteristici premium ale mănușilor de tăiere Căptușeala respirabilă de calibru 13 asigură o potrivire și o dexteritate excelente Acoperirea palmei cu latex oferă o aderență excepțională în condiții de umezeală și uscăciune Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Protejează de sticlă, lame și abraziuni
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Rezistenta superioara si confort
  • Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Fibra de otel; Elastic; ElastanFibra de Sticla;