AHR 10 Captuseala Manusi Food Grey XL R

Cod articol: A657GRRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grau
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol A657GRRXL
EAN / GTIN 5036108360826
Număr producător A657GRRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă sigură pentru alimente, concepută pentru a obține o protecție maximă la Nivelul de Tăiere F. Căptușeala de calibru 10 asigură o durabilitate excepțională. Construcția cu nivel scăzut de scame previne contaminarea alimentelor. Vândută ca o singură mănușă. Testată pentru 20 de spălări la temperaturi de până la 92°C. Ambidextră pentru a se potrivi utilizatorilor dreptaci sau stângaci.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Se poate spăla la mașină până la 92°C
  • Vândută ca o singură mănușă.
  • Ambidextru ce se potrivește utilizatorilor stângaci și dreaptaci
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Siguranță alimentară CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Material:

Material: HPPE; Fibra de otel; Poliester; Nailon; Elastic;