• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

CS Cut E15 Nitril Grey/Black S R

Cod articol: A650G8RS
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol A650G8RS
EAN / GTIN 5036108360758
Număr producător A650G8RS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă rezistentă la tăieturi de nivel E cu strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții de umede si uscate O croială întărită pentru degetul mare adaugă un plus de durabilitate. Căptușeala respirabilă de calibru 15 asigură o dexteritate remarcabilă pentru purtător. Potrivit pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil. Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel E
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
  • Certificare CE
  • Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere 5
  • Marcat UKCA
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Elastic; Fibra de otel; ElastanFibra de Sticla;