Manusa Razor - Lite Grey M R

Cod articol: A630G7RM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grau
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A630G7RM
EAN / GTIN 5036108217229
Număr producător A630G7RM
L-Număr L01840 1075
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Manusa cu rezistenta la taiere nivel D imbunatatita cu piele pe palma pentru marirea aderentei si rezistentei la abraziune pentru a prelungi durata de viata a manusii. Ideala pentru manipularea sticlei si munca cu obiecte firbinti pana la 250°C pentru perioade scurte de timp

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
  • Protectie suplimentara a zonei palmei si a indexului
  • Cusături întărite din aramidă pentru durabilitate maximă și protecție maximă împotriva arsurilor
  • Creat pentru a fi utilizat acolo unde e nevoie de rezistenta la abraziune ranforsata
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: HPPE; Fibra de Sticla; Piele bovina; Elastic; Poliester; ElastanFibra de Sticla;