LUKAS FIS Disc universal din fibre LUKAS FIS Ø 125 mm zirconiu cu granulație de alumină 80

Cod articol: A38301250802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol A38301250802
EAN / GTIN 4027497001125
Număr producător A38301250802
L-Număr L50310 223
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Beneficiu excelent al granulelor abrazive datorită unei aranjamente optimizate pentru o durată de viață lungă - Efect de autoascuțire: Îndepărtare ridicată, în special pe oțel inoxidabil - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Taie eficient chiar și materiale mai dure - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. De exemplu, se reduce uzura și se optimizează aderența granulelor. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Design: plat cu gaură interioară
Mărimea boabelor: 80
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
Fantare: Fantare încrucișată (4 ori)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 22 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Aplicaţie:

Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Fontă

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Cusătură de fileuri măcinare: foarte potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată

Notă:

Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate

Descărcări și documente

Produse potrivite