Manusa DermiFlex Ultra Grey/Black XXL R

Cod articol: A352G8RXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Grau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 11

Identificare și clasificare

Cod articol A352G8RXXL
EAN / GTIN 5036108292509
Număr producător A352G8RXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

DermiFlex Ultra oferă o protecție suplimentară împotriva apei, uleiului și grăsimii datorită unei imersiuni suplimentare de 3/4 față de A350. Căptușeala din nailon foarte ușoară, de calibru 15, are o palmă moale din spumă de nitril pentru cel mai bun confort, dexteritate și sensibilitate.

Caracteristică:

  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Impregnata 3/4 pentru protectie sporita
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Ușor și confortabil
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;