Dermi-Grip NPR15 Nitrile Sandy Black S R

Cod articol: A335K8RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol A335K8RS
EAN / GTIN 5036108341184
Număr producător A335K8RS
L-Număr L01840 100332
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Căptușeala durabilă din poliester de calibru 15 combinată cu un strat de nisip nitrilic pentru o aderență și dexteritate excepționale în toate condițiile. Combinația perfectă de confort și valoare, ideală pentru lucrări complicate. ,

Caracteristică:

  • Impregnare nitril
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Ușor și confortabil
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;