Disc compact de șlefuit LUKAS PG EASY ∅ 125 mm Purple Grain CER 80 plat

Cod articol: A27611250801547
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A27611250801547
EAN / GTIN 4027497233304
Număr producător A27611250801547
L-Număr L50260 485
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

  • Discul de șlefuit PG Easy Purple Grain este un disc de șlefuit agresiv, cu o durată de viață impresionantă, dezvoltat special pentru aplicații grele.
  • Discul de șlefuit compact atinge rate impresionante de îndepărtare a materialului chiar și cu puțin efort, în special pe oțel, dar și pe oțel inoxidabil.
  • Suportul integrat, întărit cu fibră de sticlă, asigură o stabilitate și o durabilitate ridicată, cu confort simultan în utilizare: Rularea lină și agresivitatea au fost sporite.
  • Designul inovator al sculei PG permite o uzură uniformă, fără supraîncălzire, fragilizare sau așchiere, iar zona de decalaj adânc permite lucrul în plan.
  • Geometria specială a sculei discului de șlefuit compact EASY îi permite să ajungă în zone greu accesibile și, prin urmare, oferă mai multe opțiuni de aplicare decât o sculă convențională.
  • Discul PG Easy este de patru ori mai rapid și deosebit de robust în comparație cu discurile de șlefuit convenționale.
  • Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată oferă multe avantaje: Mai puțină uzură, o aderență optimizată a granulelor, o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
  • Un bonus suplimentar este efectul de autoascuțire oferit de granulele ceramice, care permite o șlefuire agresivă și rece cu o presiune de contact redusă.
  • Particulele ceramice se rup în timpul utilizării, făcând loc pentru altele noi cu muchii de tăiere ascuțite.
  • Această unealtă cu aplicabilitate universală atinge, prin urmare, rate de îndepărtare extrem de ridicate și o durată de viață remarcabilă pe întreaga durată de viață, fără prea mult efort.
  • Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, solzii și acoperiri dure, aliajele de titan și cusăturile de sudură ale blindajelor nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
.

Caracteristică:

  • Forma sculei: Disc
  • Granulația: 80
  • n max: 12200 (1 rpm)
  • Ambalarea produsului: Cutie de carton
  • Design cu disc sablat: PG EASY - seria IQ
  • Materiale abrazive: Cer (boabe ceramice)
  • Standard de siguranță: OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
  • Mandrină de scule: Orificiu
  • Dimensiune mandrină de scule: 22,23 mm
  • Diametrul sculei: 125 mm
  • Forma discului de măcinare: plat

Avantaj:

  • Un instrument în loc de două: Elimină necesitatea de a schimba între roata de șlefuire cu fibre și roata de degroșare.
  • Disponibil în șase dimensiuni
  • Uzura uniformă fără supraîncălzire, îmbrăcare sau rupere
  • Granule ceramice inovatoare: Ascuțită până la capăt
  • Cele mai mari valori de demontare cu forță redusă

Aplicaţie:

  • Oţel şi oţel turnat: foarte potrivit
  • Oțeluri aliate/călite: foarte potrivit
  • Oţeluri pentru scule: foarte potrivit
  • Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: foarte potrivit
  • Titan și aliaje de nichel: foarte potrivit

Material:

  • Oțel inoxidabil
  • Oţel
  • Aluminiu
  • Titan
  • Cast

Adaptat pentru:

  • Mustrare: foarte potrivit
  • Debavurare: foarte potrivit
  • Curățare fontă: recomandat
  • Prelucrarea cusăturii de sudură: foarte potrivit
  • Degroșare: foarte potrivit

Notă:

  • Multifuncțional agresiv – fibră de sticlă ranforsată pentru performanță maximă