Descriere:
Acest disc abraziv extrem de puternic, cu lamelii în formă de seceră, este alternativa perfectă și îmbunătățită la discurile de degroșare sau la discurile abrazive convenționale cu lamelii în aplicații industriale. Datorită ratelor sale extreme de îndepărtare a materialului și a duratei de viață, este ideal pentru utilizarea pe roboți de șlefuire, mașini de șlefuit automate sau mașini de acționare puternice. Spre deosebire de șlefuirea de degroșare, forma și dispunerea discurilor patentate de LUKAS permite reducerea cu 50% a zgomotului, mai puține vibrații, o muncă mai rapidă, mai multă putere și rezultate mai bune la suprafață. Poziția plană a lamelilor secante lipite în mod optim nu numai că sporește siguranța muncii, ci și limitează uzura sculei. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o rată de îndepărtare deosebit de mare pe minut. Sunt garantate o îndepărtare excelentă a materialului și o durată de viață enormă. Datorită acoperirii sale abrazive cu mai multe straturi, acest disc cu lamelă abrazivă este întotdeauna la fel de ascuțit ca atunci când a fost utilizat pentru prima dată: atunci când lamelile superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de la lamelile de dedesubt. Acest lucru asigură o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. De asemenea, datorită efectului de autoafilare al granulelor abrazive ceramice inovatoare, discul cu clape abrazive rămâne în permanență ascuțit în mod optim. Particulele ceramice se desprind în timpul utilizării, făcând loc pentru altele noi, cu muchii tăioase și ascuțite. Schimbarea sculelor este necesară mult mai rar - reducând astfel costurile cu sculele. Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, calcarul și straturile dure, aliajele de titan și cusăturile de sudură ale armăturilor nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. Datorită alezajului de 22,23 mm, acest disc cu clapetă abrazivă poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard. Suportul din oțel pentru acest disc abraziv este disponibil exclusiv de la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă siguranță maximă (fără rupere) și, prin urmare, poate fi utilizat și cu roboți. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o șlefuire rece și reduce la minimum nevoia de retușuri. Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. Testele regulate garantează un nivel ridicat de siguranță. În plus, se acordă atenție protecției mediului în timpul producției și se utilizează cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Caracteristică:
Forma uneltei: bizotată
Dimensiunea granulației: 36
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: Cutie de carton
Designul discului de șlefuit: V4 Purple-Power - seria iQ
Abraziv: CER (granulație ceramică)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, scamele și acoperirile dure, aliajele de titan și cusăturile de sudură ale armăturilor nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Discul de susținere din oțel al sculei este disponibil exclusiv la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă siguranță maximă (fără rupere) și, prin urmare, poate fi utilizat și în aplicații robotizate. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o rectificare rece și reduce la minimum nevoia de reprelucrare.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când lamelele superioare se uzează, este expus stratul abraziv proaspăt al lamelelor de dedesubt. Acest lucru conferă sculei o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, se acordă atenție protecției mediului în timpul producției și se utilizează cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate.
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțeluri și oțeluri turnate rezistente la rugină/acizi/căldură: bine adaptate.
Fontă: bine adaptată
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate.
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
Titan
Oțel inoxidabil
oțel
fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptată
Șlefuirea sudurii în colț: potrivită
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptată
frezare: -
Gravare: -
debitare: -
Îndepărtarea vopselei: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisare satinată: -
Șlefuire grosieră: bine adaptată
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe întărite, calcar, acoperiri dure și cusături de sudură blindate
Fără rupere a sculei datorită discului suport robust din oțel
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Fără decolorare albastră datorită disipării optimizate a căldurii: mai puține retușuri necesare
Înveliș abraziv mereu proaspăt în utilizare: uzura expune lamelurile subiacente
Lucru sigur chiar și la viteze și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime maxime pentru o durată de viață impresionantă
De asemenea, ideal pentru utilizarea cu roboți
Producție ecologică cu ajutorul unei tehnologii de întărire a rășinii de ultimă generație