Manusa Driver, captusita Tan XL R

Cod articol: A271TARXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Braun
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol A271TARXL
EAN / GTIN 5036108217311
Număr producător A271TARXL
L-Număr L01840 968
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă de șoferi din piele căptușită cu fleece de calitate superioară, pentru un plus de căldură și confort. Degetul mare Keystone asigură o potrivire îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
  • Manusi clasice de piele
  • Degetul mare Keystone
  • Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
  • Creșterea proprietăților de rezistență la puncție
  • Piele durabila
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
  • EN 511: 2006 (22X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Piele Integrala; Poliester; Elastic;