Manusa Tergsus Blue M U

Cod articol.: A250BLUM
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A250BLUM
EAN / GTIN 5036108201655
Număr producător A250BLUM
L-Număr L01840 655
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produs rezistent, confectionat din piele texturata de porcina cu fixare cu arici, partea dorsala din bumbac si varful degetelor intarit. Potrivite pentru aplicatii industriale usoare.

Caracteristică:

  • Fabricat din piele de capră durabilă de înaltă calitate
  • Spate din bumbac pentru respirabilitate
  • Benzi cu scai pentru adaptare sigura
  • Potrivit pentru aplicații industriale ușoare
  • Pielea din zona palmei îmbunătățește foarte mult durabilitatea
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Material:

Material: Piele de Capra; Bumbac; Poliester; Elastic;