Suport de scule LUKAS GTK pentru discuri abrazive Ø 30 mm tijă 6 mm

Cod articol: A250303060001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol A250303060001
EAN / GTIN 4027497023721
Număr producător A250303060001
L-Număr L50510 4
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Duritate: tare (80-90 Shore)
n max.: 12500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 40 mm
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Diametrul sculei: 30 mm

Avantaj:

Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Adaptat pentru:

Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată