LUKAS ASVS fleece universal de curățare 100x13 mm alezaj 13 mm

Cod articol: A22901001201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Identificare și clasificare

Cod articol A22901001201
EAN / GTIN 4027497020799
Număr producător A22901001201
L-Număr L50570 9
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului, în special la îndepărtarea acoperirilor Avantajele dumneavoastră: - Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru o îndepărtare maximă fără înfundare, în special la îndepărtarea acoperirilor.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
n max.: 5700 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Lână de curățare
V max. : 63 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 13 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 13 mm
Diametrul sculei: 100 mm

Avantaj:

Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului fără înfundare, în special la îndepărtarea acoperirilor.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

plastic și lemn
Oțel

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Curățare: adecvat
Prelucrarea cusăturii de sudură: potrivit
Ascuțire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului, în special la îndepărtarea acoperirilor

Descărcări și documente

Produse potrivite