Manusi Antistatice cu PU Fingertip Grey M R

Cod articol: A198GRRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Grau
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A198GRRM
EAN / GTIN 5036108198528
Număr producător A198GRRM
L-Număr L01840 1043
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Confectionate din material care contine 13g Nylon si Fibra de Carbon, aceste manusi disipa electricitatea statica. Impregnata cu un strat protector PU aplicat pe varful degetelor pentru lucrari de precizie si dexteritate maxima. Se flosesc in lucrari de asamblare a componentelor electronice, testari si munca de precizie.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Anti-static
  • Impregnare pe degete pentru manevrabilitate precisa si ventilare maxima
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Fibra de Carbon; Elastic;