Manusi Antistatic Shell Grey S R

Cod articol: A197GRRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Grau
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol A197GRRS
EAN / GTIN 5036108247332
Număr producător A197GRRS
L-Număr L01840 100249
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Realizata dintr-un amestec avansat de fibra nailon & fibra carbon. Aceasta manusa protejeaza echipamentele cum ar fi placile de baza de uleiurile naturale ale pielii in timp ce protejeaza echipamentele sensibile de descarcarea statica nociva.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Grad de finete impletitura 13
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (113XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Fibra de Carbon; Elastic;