PU- Touchscreen Purple/Black L R

Cod articol: A195U8RL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Purple/Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol A195U8RL
EAN / GTIN 5036108309078
Număr producător A195U8RL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Create special pentru dispozitivele touchscreen. Perfecte pentru munci complexe. Ideale pentru a fi folosire in asamblari electornice, testari sau muna de precizie. 100% material respirabil fara cusaturi.

Caracteristică:

  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Pentru folosire in asamblari electronice, testari si alte munci de precizie
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Grad de finete impletitura 13
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Culoare noua

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;