Manusa Classic Grip. Black XL R

Cod articol: A150K8RXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol A150K8RXL
EAN / GTIN 5036108302147
Număr producător A150K8RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă de prindere la un pret accesibil, ideală pentru toate tipurile de industrie. Căptușeala este fabricată din poliester reciclat, iar învelișul este realizat din latex cultivat în mod natural pentru a spori durabilitatea mănușilor.

Caracteristică:

  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Fabricat din bumbac reciclat și poliester reciclat
  • Certificare CE
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Nivel de abraziune ANSI 1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliester reciclat ; Bumbac; Elastic;