• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manusa Thermal Grip Black XXL R

Cod articol: A140BKRXXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 11

Identificare și clasificare

Cod articol A140BKRXXL
EAN / GTIN 5036108166169
Număr producător A140BKRXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mausile Thermal Grip sunt perfecte pentru domeniul constructiilor, transportului, colectarea deseurilor, mentenantei si al administratiei locale. Aceste manusi au o captuseala calda din tesătura acrilica cu grad de finete tricotare 10 si sunt ideale pentru activitatile de teren sau lucrul în conditiile temperaturilor joase.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Captuseala acril grad finete tricotare 10 pentru protectie impotriva frigului
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Proiectat ergonomic pentru confort și ușurință în utilizare
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • ANSI Nivel Taiere A1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Fibra acrilica; Elastic; Poliester;