Mănușă pentru ecran tactil cu puncte din PVC Grip 13 (Pk12) Grey/Black L R

Cod articol: A124G8RL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol A124G8RL
EAN / GTIN 5036146017980
Număr producător A124G8RL
L-Număr L01840 100181
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Aceste mănuși au o căptușeală tricotată în formă de diamant pentru o respirabilitate, confort și dexteritate superioare. Acoperirea netedă din PU crește rezistența la abraziune, ceea ce le face perfecte pentru sarcini complexe. Cu flexibilitate și rezistență, mănușile noastre oferă lucrătorilor încrederea necesară pentru a face față cu ușurință sarcinilor dificile. Se vinde in pachete de 12 perechi

Caracteristică:

  • Tesatura mesh respirabila
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Perfect pentru preluarea comenzilor din depozit
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
  • Grad de finete impletitura 13
  • Model nou
  • Se vinde in pachete de 12 perechi
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Elastic;