Manusa PU Fingertip White L R

Cod articol: A121WHRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Weiß
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol A121WHRL
EAN / GTIN 5036108181292
Număr producător A121WHRL
L-Număr L01840 1056
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

PU înmuiat în zona vârfurilor degetelor, ceea ce îmbunătățește aderența pentru sarcini complexe, permițând o libertate maximă de mișcare. Se recomanda a fi utilizat in microelectronica, ansamble de precizie, testari etc.

Caracteristică:

  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare pe degete pentru manevrabilitate precisa si ventilare maxima
  • Grad de finete impletitura 13
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Certificare CE

Material:

Material: Poliester; Elastic;