Hand Protection Grip Performance gri/negru S

Cod articol: A106G8RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol A106G8RS
EAN / GTIN 5036146017898
Număr producător A106G8RS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mâner 10 mănușă latex cu degetul mare ranforsat (Pk12)

Caracteristică:

  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acoperirea din latex încrețit oferă o aderență excelentă
  • Mănușa esențială pentru construcții
  • Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Bumbac; Elastic;